曜日別特売
J3902 スベリ防止テープ ニトムズ 89731722

スベリ防止テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
基材鉱物粒子・アルミホイル
内容量1巻注文コード89731722品番J3902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

粘着剤つきの簡単施工。
さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。

用途コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)1基材鉱物粒子・アルミホイル粘着剤アクリル系使用場所屋外用質量(g)200主な用途滑り止め用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする