※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
パイロットパンチ(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
軸径D(Φmm)
3
3
6
8
全長L(mm)
42
52
72
62
寸法H(mm)
5
5
9
11
寸法P(mm)
2
1.5
4.5
5.5
4
7
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89731975
品番
ETPL3-42-P2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法B(mm)
10
寸法H(mm)
5
寸法P(mm)
2
軸径D(Φmm)
3
全長L(mm)
42
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC