※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
パイロットパンチ(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
6
3
6
8
全長L(mm)
52
52
72
62
寸法H(mm)
9
5
9
11
寸法P(mm)
4.5
1.5
4.5
5.5
4
7
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89732456
品番
ETPL6-52-P4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法B(mm)
15
寸法H(mm)
9
寸法P(mm)
4.5
軸径D(Φmm)
6
全長L(mm)
52
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC