曜日別特売
TSHS-30 洗濯ピンチ TRUSCO 89732484

洗濯ピンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(30個)注文コード89732484品番TSHS-30
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

衣類を丈夫な強力バネでしっかりはさめます。
ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。
他クリップとして束ねるのに使用可能です。
洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。
衣類を丈夫な強力バネでしっかりはさめます。
ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。

用途洗濯用に。タイプ小型ピンチ材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線トラスコ品番855-2573幅(mm)40ブルー/ホワイト高さ(mm)62質量(g)137入数(個)30寸法(幅W×高さh)(mm)40×622018年トラスコ掲載ページ9 0190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする