ETPL6-72-P5.0 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETPL6-72-P5.0 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732544
ETPL6-72-P5.0 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732544

パイロットパンチ(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
返品不可
軸径D(Φmm)6
全長L(mm)72
寸法H(mm)9
寸法P(mm)5
内容量1本注文コード89732544品番ETPL6-72-P5.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
寸法B(mm)15寸法H(mm)9寸法P(mm)5軸径D(Φmm)6全長L(mm)72材質SKD11相当硬度60~63HRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732081
2019-09-11
用途: 機械部品のプレス
製造業

仕様通りに出来ており問題有りません。耐久性に関しては今後確認していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする