代表画像
TRUSCO
自由ほうきブルロン
商品レビューを投稿する
特別運賃
お気に入りに追加
幅(mm)
460
320
¥919
460
¥1,098
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89732554
品番
TBR-45A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
馬毛配合により、掃きやすさを向上させています。
柄が180度曲がります。
用途
Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。
トラスコ品番
855-8109
幅(mm)
460
質量(g)
410
材質
柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリプロピレン(PP)70%、ポリエステル(PET)20%、馬毛10%
長さ(mm)
1350
2018年トラスコ掲載ページ
9 0193
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200