ETPL8-62-P6.0 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETPL8-62-P6.0 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732587
ETPL8-62-P6.0 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732587

パイロットパンチ(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
返品不可
軸径D(Φmm)8
全長L(mm)62
寸法H(mm)11
寸法P(mm)6
内容量1本注文コード89732587品番ETPL8-62-P6.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
寸法B(mm)21寸法H(mm)11寸法P(mm)6軸径D(Φmm)8全長L(mm)62材質SKD11相当硬度60~63HRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732081
2019-09-11
用途: 機械部品のプレス
製造業

仕様通りに出来ており問題有りません。耐久性に関しては今後確認していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする