※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
パイロットパンチ(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
返品不可
軸径D(Φmm)
8
3
6
8
全長L(mm)
62
52
72
62
寸法H(mm)
11
5
9
11
寸法P(mm)
7
1.5
4.5
5.5
4
7
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89732596
品番
ETPL8-62-P7.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
寸法B(mm)
21
寸法H(mm)
11
寸法P(mm)
7
軸径D(Φmm)
8
全長L(mm)
62
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC