TBAD-76A ほうきチリトリセット TRUSCO 89732597

ほうきチリトリセット

(2件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1本注文コード89732597品番TBAD-76A
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コンパクトに収納して手軽に扱える、ほうきとチリトリのセットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃に。高さ(mm)760トラスコ品番855-8106幅(mm)240全長(mm)760質量(g)290奥行(mm)50材質(柄部)天然木(ポリエチレンカバー)材質(毛)アレンファイバー材質(甲)ポリエチレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ9 0208繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732597
2022-11-20
用途: 会社掃除用具
製造業

軽くて収納しやすくて、使用しやすいです。お値段も満足でした。

対象商品 : 89732597
2022-11-17
用途: 会社掃除用具
製造業

軽くて収納しやすくて、使用しやすいです。お値段も満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする