曜日別特売
TRHPP-33-BG 連結ワンハンドパッキンペール TRUSCO 89732816

連結ワンハンドパッキンペール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番855-2615
内容量1個注文コード89732816品番TRHPP-33-BG
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パッキンとロック機能で内容物の臭いモレを軽減します。
本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。
フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。

用途
工場、倉庫内、オフィスなど。
汚物やオムツなど臭いのキツイ物を捨てても臭いが広がりにくい
材質ポリプロピレン(PP)、発泡ポリエチレントラスコ品番855-2615質量(kg)1.5782018年トラスコ掲載ページ9 0479フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする