※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
業務用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
容量(L)
600
400
500
600
700
800
1000
寸法(横×縦)(mm)
2000×3000
1800×2300
2000×2500
2000×3000
2400×3000
2500×3200
3000×3500
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
89732852
品番
A-0600
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
厚み0.05mmタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
容量(L)
600
色
透明
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
855-2608
質量(kg)
3
材質
ポリエチレン(PE)
入数(枚)
5
寸法(横×縦)(mm)
2000×3000
2018年トラスコ掲載ページ
9 0528