曜日別特売

セロテープNo.450-PS-4 花ビラ(赤)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10巻)注文コード89732867品番No.450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。

用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。テープ幅(mm)15基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)28テープ厚さ(mm)0.054粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応着色あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする