曜日別特売
A-0800 業務用ポリ袋 TRUSCO 89732877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)800
寸法(横×縦)(mm)2500×3200
内容量1セット(5枚)注文コード89732877品番A-0800
参考基準価格(税別)¥13,690販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厚み0.05mmタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。

容量(L)800透明厚さ(mm)0.05トラスコ品番855-2610質量(kg)4材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5寸法(横×縦)(mm)2500×32002018年トラスコ掲載ページ9 0528
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする