曜日別特売
S-0150 業務用ポリ袋 TRUSCO 89732895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用ポリ袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)
容量(L)150
寸法(横×縦)(mm)1200×1300
内容量1セット(5枚)注文コード89732895品番S-0150
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厚さ0.1mmの厚手タイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途

トラスコ品番855-2596材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.1質量(kg)1透明入数(枚)5容量(L)150寸法(横×縦)(mm)1200×13002018年トラスコ掲載ページ6 1798
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732904
2022-02-07
用途: 集塵機の受け袋
株式会社 有喜建設建設業・工事業

厚みがあり、大変重宝しています。
もう少し、安ければなお良いのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする