曜日別特売
XS0045 業務用ポリ袋 透明・箱入 TRUSCO 89733008

 

XS0045 業務用ポリ袋 透明・箱入 TRUSCO 89733008
XS0045 業務用ポリ袋 透明・箱入 TRUSCO 89733008

業務用ポリ袋 透明・箱入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)45
寸法(横×縦)(mm)650×800
内容量1セット(50枚)注文コード89733008品番XS0045
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ボックス入りタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくいです。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。

用途部品などの保管、管理。容量(L)45透明トラスコ品番855-2588材質ポリエチレン(PE)質量(kg)4.8入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)650×8002018年トラスコ掲載ページ6 1798
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733008
2021-04-27
用途: 試料土を送る時の梱包用ナイロンとして使用
卸売・小売業

土を入れて宅急便で送るのですが、こちらの商品の厚みが最適です
大きさもこれくらいあればどんな時にも使用できるので弊社では
常備品として購入しております。なかなかの優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする