JSOP-10P 人工芝押さえピン TRUSCO 89733193

 

JSOP-10P 人工芝押さえピン TRUSCO 89733193
JSOP-10P 人工芝押さえピン TRUSCO 89733193
JSOP-10P 人工芝押さえピン TRUSCO 89733193

人工芝押さえピン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード89733193品番JSOP-10P
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

人工芝の固定に使用できます。
ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。

用途人工芝の押さえに。グリーントラスコ品番855-5896材質スチール長さ(mm)120(長)、80(短)幅(mm)31サイズ幅31mmX長さ(長・短)120mm・80mm質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ9 0614
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733193
2020-08-21
用途: 人工芝の設営
田中燃料株式会社卸売・小売業

普通に使いやすいし、想定通りです。一般的な自宅の庭ならこの長さで十分だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 89733193
2020-08-12
用途:
その他業種

庭に人工芝引いた時に使用しました。とてもいい商品でした。

対象商品 : 89733193
2020-04-09
用途: 人工芝の押さえピンとして
その他業種

人工芝を簡単に押さえることができます。10本入りですが本数的に足りないような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 89733193
2019-09-11
用途: グリーンを敷き、つまずかないように押さえピンを使用。
株式会社佐藤製作所

80歳の母が人工芝につまづかないように細かく段差がないように使いました。敷いた翌日が台風だったけどまったく影響なかったので良かったです。

対象商品 : 89733193
2018-11-08
用途: 人工芝おさえに
不動産業

思っていた以上に使いやすかったです。緑色なので目立ちにくいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする