用途半導体関連装置、FPD製造装置。
食品、化粧品、医薬品の製造設備。
発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタントラスコ品番855-5587質量(kg)0.54色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)(20℃)1/(80℃)0.5外径(Φmm)26使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262