曜日別特売
TNZ-04 ホースノズル メタルタイプ TRUSCO 89734347

TNZ-04 ホースノズル メタルタイプ TRUSCO 89734347
TNZ-04 ホースノズル メタルタイプ TRUSCO 89734347
TNZ-04 ホースノズル メタルタイプ TRUSCO 89734347
TNZ-04 ホースノズル メタルタイプ TRUSCO 89734347

ホースノズル メタルタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シャワー種類直射、広拡散、止水
内容量1個注文コード89734347品番TNZ-04
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。
ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。

用途園芸・洗車・清掃。シャワー種類直射、広拡散、止水適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20トラスコ品番856-6838質量(g)2392018年トラスコ掲載ページ9 1304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89734356
2020-07-07
用途: 園芸用及びDIY
その他業種

ずっしりと重量感があり、水圧がかかった時ノズルが踊らず安定しているので大変満足しています。ちょつと気がかりなのはノズルの水流切り替え部が重量の関係で落下した時に耐久性を
持たせる為に、黒い部分の保護材が装着されればありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89734347
2020-02-29
用途: 水研ぎ時。洗車時。
その他業種

シンプルで使いやすい。
側が柔らかい素材だから少し雑に使っても問題なし。
ノズルを握って調節するタイプ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする