曜日別特売
TSCC-2N-BK スタッキングチェア キャスター付 TRUSCO 89734487

スタッキングチェア キャスター付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃翌日出荷とは
ブラック
内容量1脚注文コード89734487品番TSCC-2N-BK
参考基準価格(税別)¥26,780販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
背部にPP樹脂成型を使用しています。
キャスター付きで移動が便利です。

用途会議室・学校・施設・食堂など。ブラック座面高さ(mm)435座面寸法(幅×奥行)(mm)440×430本体質量(kg)6仕様積み重ね可能(並行)、完成品トラスコ品番856-6865幅(mm)440質量(kg)6種類スタッキングチェア奥行(mm)430キャスターあり材質(キャスター)ナイロン双輪キャスター張地布張り肘掛なしパイプ径(Φmm)25.4キャスター径(Φmm)50座幅(mm)440座高(mm)435材質(脚)スチールパイプ/粉体塗装材質(座面)強化樹脂成型品・ウレタンフォーム材質(背)PP樹脂成型品2018年トラスコ掲載ページ10 0076スタッキング脚の種類キャスター脚メモ台なし色(座面)ブラック色(背面)ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする