メイン画像
TRUSCO
スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
色
ブルー
ブラック
ブルー
色(座面)
ブルー
ブラック
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
89734514
品番
TSMC-2N-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,980
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
背部にPP樹脂成型を使用しています。
スタッキングが可能です。
用途
会議室・学校・施設・食堂など。
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×520×743
座面高さ(mm)
425
座面寸法(幅×奥行)(mm)
435×420
本体質量(kg)
4
仕様
積み重ね可能、完成品
トラスコ品番
856-6864
幅(mm)
435
質量(kg)
4
種類
スタッキングチェア
奥行(mm)
420
キャスター
なし
張地
布張り
材質(フレーム)
スチール
座幅(mm)
435
座高(mm)
425
材質(脚)
脚フレーム:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)
材質(座面)
成型合板・ウレタンフォーム
座奥行(mm)
420
材質(背)
PP樹脂成型品
2018年トラスコ掲載ページ
10 0076
スタッキング
可(4脚まで)
脚の種類
ループ脚
色(座面)
ブルー
スタッキング可否
有
キャスターの有無
なし
ガス圧昇降機能の有無
無
メモ台の有無
無
肘掛けの有無
なし
背もたれの有無
有
連結機能の有無
あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません