曜日別特売
No.640-SPS たばねらテープ ニチバン 89734696

No.640-SPS たばねらテープ ニチバン 89734696
No.640-SPS たばねらテープ ニチバン 89734696

たばねらテープ

(5件のレビュー)
取扱停止中
内容量1箱(10巻)テープ幅(mm)20注文コード89734696品番No.640-SPS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。

用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。赤+黄文字「お買得品」テープ幅(mm)20テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.062基材ポリプロピレン伸度(%)188粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.12引張強度(N/10mm)47.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: セット売りのまとめ
卸売・小売業

しっかりと止まるのでまとめやすいです。
前に違うメーカーの似たものを使っていましたが
少し粘着が弱かったのでこちらに変えました。

2021-07-14
用途: 切花の結束
農・林・水産業

安定した使用感です。細いのはなぜ高いのでしょうか?

対象商品 : 89734592
2017-12-25
用途: 直売所への野菜出荷時
農・林・水産業

野菜直売所にて生産者ごとにテープの色分けをしていますため、20ミリ幅のテープでなかなか赤色が無かったので購入しました。

対象商品 : 89734687
2017-06-29
用途: 花の結束
農・林・水産業

花のテープは売っている所が無いので助かります。
一箱単位もちょうどいいです。

対象商品 : 89734592
2017-04-06
用途: まとめ売り
卸売・小売業

赤色のテープを探していたので、モノタロウにあって、さすがだと思いました。充実の品揃えです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする