曜日別特売
No.632-OD 蘭茎止めテープ ニチバン 89734741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蘭茎止めテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(100巻)注文コード89734741品番No.632-OD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

胡蝶蘭などの茎と支柱をシッカリ固定します。

テープ幅(mm)12テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.06基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系粘着力2.05N/10mm伸度(%)15粘着力(N/10mm)2.05引張強度(N/10mm)21.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする