TRUSCO
ミニロッカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89735223
品番
SHW1A
参考基準価格(税別)
¥25,790
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
一人用の小型ロッカーです。
積み重ねができるように天面ガイド付です。
コンパクトロッカー、手荷物・小物等個人用ロッカーとして保管管理ができます。
タイプ
1人用
鍵
シリンダー錠
トラスコ品番
855-7805
色
ホワイト
アズワン品番
64-8684-62
付属品
シリンダ錠・棚板1枚、名札(セルカバー付)
仕様
完成品
材質
スチール
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
440
奥行(mm)
400
間口(mm)
300
人数
1人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×400×440
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
233×358×360
2018年トラスコ掲載ページ
10 0200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません