DB-BOXTW 段ボール製A4縦型ファイルボックス TRUSCO 89735537

段ボール製A4縦型ファイルボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
間口(mm)155
内容量1冊注文コード89735537品番DB-BOXTW
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

安価タイプの組み立て式ファイルボックスです。
軽くて丈夫な段ボールタイプで書類などの整理整頓に役立ち、廃棄もしやすいタイプです。

用途
棚等の整理に。
取り出し用穴あり。
トラスコ品番859-0652材質:ダンボール高さ(mm)312質量(g)145奥行(mm)262間口(mm)155板厚(mm)2収納サイズA42018年トラスコ掲載ページ10 0426
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする