曜日別特売

両面テープNo.800

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
テープ幅(mm)10
内容量1個注文コード89736263品番No.800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高接着・高保持性粘着剤。

用途
金属とプラスチックとの接合など
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.14基材不織布粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6.66引張強度(N/10mm)-入数1箱(20巻)被着材の素材金属主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89736263No.80048904021800H-10No.800 両面テープ800H ニチバン 48904021両面テープ800Hニチバン1箱(20巻)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48904091
2025-09-17
用途: 刺繍
橋本刺繍店製造業

学校の校章を制作する際に使用します。
なかなかこの太さは見つからないので、助かります。

2025-03-09
用途: 部品接着

とても使いやすく重宝しています
値段は安いとは言えませんがもう少し安価であればなお助かります

対象商品 : 48904055
2022-04-14
用途: 製本時の貼り付け
株式会社サン・プロカラーサービス

取り扱いやすさ、接着の強さ、粘度がほどよく使いやすいと思います。他に801とか800Hも使用してみましたが、800が使い易さでベターでした。今後も使い続けると思います。

対象商品 : 89736281
2020-03-15
用途: 不織布の接着

18㎜幅を探してました。大量に必要でしたのでお値打ちで助かりました。
品質は世界のニチバンなので問題ありませんでした。

対象商品 : 89736333
2017-07-21
用途: 製品取り付け用
製造業

材料が欠品していた為、購入しようとしたが量販店では特殊なのか販売していなく、部材納入業者にも確認したが在庫が無く納入に時間がかかる為購入した、助かりました。

対象商品 : 48904055
2016-11-04
用途: アルミパイプ+アルミ複合版を貼合わせる時、アルミ複合版+アルミ複合版を貼合わせる時。
有限会社ハルミネ製造業

看板製作の際、両面テープはよく使います
ニチバンブランドはプロが安心して永く使える
まちがいのない製品です!

対象商品 : 48904055
2014-09-01
用途: 銘板の取付など

銘板の取付など、多種に利用できる。
基材-不織布・のり-アクリル・厚み-0.1~0.2mm
この手の両面テープはたくさんあるけど、ニチバンでこの値段なので助かります。

対象商品 : 48904091
2014-07-15
用途: ボードの貼付け

しっかり着いている感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする