W-2NG 大型パーツBOX TRUSCO 89736447

W-2NG 大型パーツBOX TRUSCO 89736447
W-2NG 大型パーツBOX TRUSCO 89736447
W-2NG 大型パーツBOX TRUSCO 89736447

大型パーツBOX

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)63
内容量1個注文コード89736447品番W-2NG
参考基準価格(税別)¥11,180販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。

用途部品の管理・収納。容量(L)63外寸(幅×奥行×高さ)(mm)616×908×148有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)527×825×147トラスコ品番855-7802材質スチール(表面処理:粉体塗装)幅(mm)908質量(kg)6.92高さ(mm)148奥行(mm)616外寸法・幅(mm)908外寸法・高さ(mm)148外寸法・奥行(mm)616有効内寸法・奥行(mm)527有効内寸法・高さ(mm)147有効内寸法・幅(mm)825
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89736447
2023-08-28
用途: 洗浄作業
株式会社ワダトク建設業・工事業

金属物の洗浄に使っています。
この大きさで金属製なのは丈夫で良いです。

対象商品 : 89736447
2021-05-04
用途: パーツ洗浄
際波オートリペア自動車・二輪車・自転車関連業

大きなパーツを洗浄するのに深さのある物が欲しかったのでサイズ的に満足しています。

対象商品 : 89736447
2020-09-28
用途: ポンプの漏洩対策用オイルパンとして
朝日航洋株式会社

なかなか、大型のサイズで、価格帯もちょうど良いのがなく、困っていましたが、
モノタロウさんであったので、助かりました。
機会があれば、また、購入します。

対象商品 : 89736456
2022-07-14
用途: コンクリートの生コンを作るため使用します。
その他業種

少しですが、細かい傷、2か所ありました、コンクリート作れば
容器に、傷が、つきますから問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする