曜日別特売
No.801 両面テープNo.801 ニチバン 89736473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面テープNo.801

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(7巻)
テープ幅(mm)30
内容量1箱(7巻)注文コード89736473品番No.801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

接着性、耐老化性良好。

用途
ポスター・ディスプレイの固定
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1基材不織布主な用途一般用粘着力(N/10mm)6.3引張強度(N/10mm)-主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする