曜日別特売
T-FC-2 ステンレス角タンク TRUSCO 89736474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-FC-2 ステンレス角タンク TRUSCO 89736474
T-FC-2 ステンレス角タンク TRUSCO 89736474
T-FC-2 ステンレス角タンク TRUSCO 89736474
T-FC-2 ステンレス角タンク TRUSCO 89736474

ステンレス角タンク

商品レビューを投稿する
内容量1個容量(L)0.70注文コード89736474品番T-FC-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。

用途保管容器。容量(L)0.70材質ステンレス(SUS304)仕様フタ付トラスコ品番818-5207質量(kg)0.22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×98×91有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90取手なし2018年トラスコ掲載ページ10 0887
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする