※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ステンレス角タンク
商品レビューを投稿する
内容量
1個
容量(L)
1.10
注文コード
89736483
品番
T-FC-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
用途
保管容器。
容量(L)
1.10
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
フタ付
トラスコ品番
818-5208
質量(kg)
0.31
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×113×107
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×105
取手
なし
2018年トラスコ掲載ページ
10 0887