ニチバン
両面テープNo.801
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(4巻)
1箱(20巻)
1箱(14巻)
1箱(11巻)
1箱(10巻)
1箱(8巻)
1箱(7巻)
1箱(5巻)
1箱(4巻)
テープ幅(mm)
50
10
15
18
20
25
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(4巻)
注文コード
89736491
品番
No.801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
接着性、耐老化性良好。
用途
ポスター・ディスプレイの固定
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
不織布
主な用途
一般用
粘着力(N/10mm)
6.3
引張強度(N/10mm)
-
主なワーク
パーツ