※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
両面テープNo.802
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1ケース(66巻)
1ケース(120巻)
1ケース(84巻)
1ケース(66巻)
1ケース(60巻)
1ケース(48巻)
1ケース(42巻)
1ケース(30巻)
1ケース(24巻)
テープ幅(mm)
18
10
15
18
20
25
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(66巻)
注文コード
89736604
品番
No.802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高接着性。
用途
フィルム・コート紙の接続接合
色
白
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
不織布
粘着力
5.1N/10mm
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
高接着性
主なワーク
大面材、パーツ