ニチバン
両面テープNo.815
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(4巻)
1箱(20巻)
1箱(14巻)
1箱(66巻)
1箱(10巻)
1箱(8巻)
1箱(7巻)
1箱(5巻)
1箱(4巻)
テープ幅(mm)
50
10
15
18
20
25
30
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(4巻)
注文コード
89736814
品番
No.815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
粗面への接着性良好。
用途
銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め
色
ブラウン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
不織布
粘着力
Ⅰ面:4.68Ⅱ面:3.61N/10mm
主な用途
粗面用
トラスコ品番
418-9086
引張強度(N/10mm)
-
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ