曜日別特売
No.817 両面テープNo.817 ニチバン 89736884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面テープNo.817

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1ケース(30巻)
テープ幅(mm)40
内容量1ケース(30巻)注文コード89736884品番No.817
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

高接着性、耐候性良好。薄手汎用タイプ。

テープ幅(mm)40テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.098基材不織布特性高接着性、耐候性主な用途一般用厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.03引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする