曜日別特売
TF-001-AC テトラテックス腕カバー TRUSCO 89736973

メイン画像

TF-001-AC テトラテックス腕カバー TRUSCO 89736973
TF-001-AC テトラテックス腕カバー TRUSCO 89736973

テトラテックス腕カバー

商品レビューを投稿する
内容量
1セット(2枚)
注文コード
89736973
品番
TF-001-AC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,970販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腕カバーです。
薬剤の浸透を防ぎながら、汗などの湿気は放出します。
耐熱性にも優れています。

仕様
導電糸入り
トラスコ品番
856-8007
材質
ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート
サイズ
フリー
質量(g)
49
タイプ
腕カバー
全長(cm)
39
2018年トラスコ掲載ページ
10 1074
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする