※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
両面テープNo.823
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1ケース(42巻)
1ケース(120巻)
1ケース(84巻)
1ケース(66巻)
1ケース(60巻)
1ケース(48巻)
1ケース(42巻)
1ケース(30巻)
1ケース(24巻)
テープ幅(mm)
30
10
15
18
20
25
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(42巻)
注文コード
89737033
品番
No.823
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
透明性良好。高保持性。
用途
透明プラスチックの接合
色
透明
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
ポリエステル
粘着力
5.1N/10mm
主な用途
プラスチック用
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ