※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ自動車用途用
両面テープNo.844
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(19巻)
注文コード
89737155
品番
No.844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐候性・接着性良好
色
黒
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.83
基材
ポリエチレン発泡体
粘着力
4.1N/10mm
特性
耐候性、接着性
主な用途
自動車外装用
用途
自動車モール・エンブレムの固定
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
大面材、パーツ