1791680 クイックコネクト マイクロファイバーモップ 両面式 ラバーメイド 89739886

クイックコネクト マイクロファイバーモップ 両面式

商品レビューを投稿する
返品不可
色ブルー
トラスコ品番836-2617
内容量1個注文コード89739886品番1791680
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

水拭きに最適なモップです。
両面式のモップです。
0.13デニールの超極細繊維を使用。塵やホコリだけでなく、ミクロの細菌までしっかりキャッチします。
両面式なので1枚でより広範囲の清掃に対応します。

トラスコ品番
836-2617
色
ブルー
材質
ナイロン
質量(kg)
0.2
縦(mm)
445
横(mm)
305
適合フレーム
1863894
2018年トラスコ掲載ページ
9 0256
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする