ラバーメイド
クイックコネクト マイクロファイバーモップ 両面式
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
色
グリーン/ブル0
グリーン/ブル0
グレイ
ブルー
トラスコ品番
836-2618
836-2615
836-2616
836-2617
836-2618
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89739895
品番
1791796
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
水拭きに最適なモップです。
両面式のモップです。
0.13デニールの超極細繊維を使用。塵やホコリだけでなく、ミクロの細菌までしっかりキャッチします。
両面式なので1枚でより広範囲の清掃に対応します。
トラスコ品番
836-2618
色
グリーン/ブル0
材質
ナイロン
質量(kg)
0.2
縦(mm)
445
横(mm)
305
適合フレーム
1863894
2018年トラスコ掲載ページ
9 0256
繰り返し・詰め替え
対応