ラバーメイド
スウィングループ・シュリンクレスモップ ウェットタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89739947
品番
C2120665
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
吸水性や耐久性に優れたモップです。
繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。
防縮加工が施されているため縮みにくくより永くご使用になれます。
仕様
スウィングループ・シュリンクレスモップウェットタイプブルー
トラスコ品番
836-2619
適合機種
サイドゲートハンドル
質量(kg)
0.6
色
ブルー
摘要
防縮加工
縦(mm)
152
横(mm)
406
2018年トラスコ掲載ページ
9 0253
繰り返し・詰め替え
対応