ラバーメイド
スウィングループ・フィニッシュモップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89739956
品番
C4120601
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ワックス掛けなどの仕上げに最適なモップです。
繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。
仕様
スウィングループ・フィニッシュモップホワイト
トラスコ品番
836-2620
適合機種
サイドゲートハンドル
材質
コットン、レーヨン
質量(kg)
0.5
色
ホワイト
縦(mm)
152
横(mm)
419
2018年トラスコ掲載ページ
9 0253
繰り返し・詰め替え
対応