ラバーメイド
エグゼクティブファイバーグラスモップ ハンドル クランプ付き
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89739974
品番
186390307
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
簡単に効率的にモップの取り外しが可能なハンドルです。
仕様
エグゼクティブファイバーグラスモップハンドルクランプ付キBK
トラスコ品番
836-2610
材質
本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン
長さ(mm)
1524
質量(kg)
0.6
色
ブラック
2018年トラスコ掲載ページ
9 0250
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500