F41601 プレミアム・レーヨンモップ ラバーメイド 89739983

プレミアム・レーヨンモップ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
89739983
品番
F41601
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

吸水性や耐久性に優れたモップです。

仕様
プレミアム・レーヨンモップホワイト
トラスコ品番
836-2622
適合機種
サイドゲートハンドル
材質
コットン
質量(kg)
0.5
色
ホワイト
縦(mm)
457
横(mm)
152
2018年トラスコ掲載ページ
9 0250
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする