※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
カラーペール 高耐久タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
89742458
品番
RM1857378BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
ジャニターカート用のバケツセットです。
1台に4個まで取付可能です。
容量(L)
4.7
色
ブラック
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
855-9619
幅(mm)
191
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
216
奥行(mm)
235
2018年トラスコ掲載ページ
9 0376
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0