ラバーメイド ラバーメイドの 清掃用品 ラバーメイドの 掃除用具 ラバーメイドの バケツ カラーペール 高耐久タイプ 4.7L カラーペール 高耐久タイプ 注文コード 89742476 ジャニターカート用のバケツセットです。 1台に4個まで取付可能です。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)191 高さ(mm)216 奥行(mm)235 2018年トラスコ掲載ページ9 0376 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RM1857378BK RM1857391GY 容量(L) 選択解除 4.7 色 選択解除 グレーブラック 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89742476 RM1857391GY 4.7 グレー ¥3,300 ¥3,298 ¥3,298 ¥3,628 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 89742458 RM1857378BK 4.7 ブラック ¥3,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity なるほどバケツ8L イノマタ化学 税込¥25,278 ¥22,980 カラーバケット(フタ付)102 10L 八幡化成 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ シルバーバケツ 八ツ矢工業 税込¥1,208~ ¥1,098~ (3) スケールバケツ 八ツ矢工業 税込¥1,000~ ¥909~ ニュー朝顔バケツ 10L 八ツ矢工業 税込¥857 ¥779 バスケットへ ニュー朝顔バケツ 8L 八ツ矢工業 税込¥769 ¥699 バスケットへ 消火用プラバケツ 八ツ矢工業 税込¥956 ¥869 バスケットへ ゴムバケツ 八ツ矢工業 税込¥1,978~ ¥1,798~ ポリペール 柄付 本体 積水テクノ成型 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ バケツ ホームテイスト 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ヤザキ カラーバケツ 矢崎化工 税込¥1,099~ ¥999~ 使い捨て不織布クリーナーセスキ30個入 岡崎 税込¥329 ¥299 バスケットへ 使い捨て不織布クリーナークエン酸30個入 岡崎 税込¥329 ¥299 バスケットへ 使い捨て不織布クリーナー重曹30個入 岡崎 税込¥329 ¥299 バスケットへ 使い捨て不織布クリーナー洗剤30個入 岡崎 税込¥329 ¥299 バスケットへ 使い捨てスポンジ30個入 岡崎 税込¥329 ¥299 バスケットへ 伸びる粘着クリーナー インダストリーコーワ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 幅がひろがるほうき インダストリーコーワ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ きれいな水の出るバケツ付モップ2.0 インダストリーコーワ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ きれいな水の出るバケツ付きモップ2.0専用交換用マイクロファイバークロス インダストリーコーワ 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具バケツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります ホウキ チリトリ ホウキ・チリトリセット ブラシ モップ ワイパー スポンジ たわし 掃除シート フローリングワイパー ハンディモップ 粘着クリーナー 雑巾・クロス・ふきん 掃除手袋 掃除スリッパ 清掃トング 熊手 掃除ヘラ 溝さらえ バケツ タライ メンテナンスカート 空缶/ペットボトルつぶし器 その他掃除用具 シェアする マイページ 最近見た商品