ラバーメイド
スリムジムコンテナ (通気孔付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
60.6
60.6
87.1
色
ブラウン
ブラック
グリーン
ブラウン
ブルー
グレイ
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89743447
品番
1956181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,260
分別回収に最適なコンテナです。
スリムなボディは狭い場所にも最適です。
ゴミ袋を取出す際の労力を大幅に軽減する通気孔付きです。
容量(L)
60.6
材質
ポリエチレン
色
ブラウン
トラスコ品番
836-2813
高さ(mm)
635
奥行(mm)
559
間口(mm)
279
2018年トラスコ掲載ページ
9 0508
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体