DH5732 ハイトロリール張力タイプ200A 本体 Panasonic(パナソニック) 89744944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイトロリール張力タイプ200A 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード89744944品番DH5732
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。

長さ(m)10トラスコ品番835-6363材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)20.2定格4P・600V・200A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする