曜日別特売
DH57261 センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック) 89745084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センターフィードインジョイナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格3P・600V・200A
内容量1個注文コード89745084品番DH57261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,500

給電用ケーブル付ジョイナです。
給電と本体相互の接続が同時に行えます。
固定ねじは付いていません。

トラスコ品番835-6389長さ(mm)370幅(mm)138高さ(mm)83種類3P・150A・200A用定格3P・600V・200A2018年トラスコ掲載ページ3 0882

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89745084DH5726113109243DH57261画像準備中センターフィードインジョイナ 3PPanasonic(パナソニック)1個
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする