DH56151K センターフィードインジョイナ ケーブル横出し Panasonic(パナソニック) 89745102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センターフィードインジョイナ ケーブル横出し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格5P600V60A
内容量1個注文コード89745102品番DH56151K
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

給電用ジョイナです。
本体の接続も同時にできる給電ケーブル横出しタイプです。

トラスコ品番835-6299幅(mm)140質量(g)560a105定格5P600V60Aコード長さ(mm)4302018年トラスコ掲載ページ3 0885
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする