SH260K 光る警報ブザー(けむり・ねつ当番用) Panasonic(パナソニック) 89745906

光る警報ブザー(けむり・ねつ当番用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード89745906品番SH260K
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

住宅用火災警報器と連動して、フラッシュ光と音で火災をお知らせします。

トラスコ品番835-8493セット内容取付けネジ2本材質本体:PC-ABS樹脂、カバー:ABS樹脂、発光枠:ポリカーボネート樹脂、発光窓:アクリル樹脂、取付金具:亜鉛メッキ鋼材質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ9 1227
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする