48106 EA IM 1/2 N フィッシャー 89747218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48106 EA IM 1/2 N フィッシャー 89747218
48106 EA IM 1/2 N フィッシャー 89747218

EA IM 1/2 N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(50本)注文コード89747218品番48106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。

用途コンクリート、石材用。材質スチールねじの呼びW1/2ドリル径(Φmm)16全長(mm)50仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする